廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CG-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
寸法D(Φmm)
6
8
取付長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11573503
NB-204BCG-N
4
6
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573512
NB-206BCG-N
6
6
6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573528
NB-208BCG-N
8
6
8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573537
NB-210BCG-N
10
6
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573546
NB-212BCG-N
12
6
12
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573555
NB-204ICG-N
4
8
4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573564
NB-206ICG-N
6
8
6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573573
NB-208ICG-N
8
8
8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573582
NB-210ICG-N
10
8
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573598
NB-212ICG-N
12
8
12
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください