廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300DCシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11574307
NB-306BDC
6
6
6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574316
NB-308BDC
8
6
8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574325
NB-310BDC
10
6
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574334
NB-312BDC
12
6
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574343
NB-315BDC
15
6
15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574352
NB-318BDC
18
6
18
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574368
NB-320BDC
20
6
20
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574377
NB-306IDC
6
8
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574386
NB-308IDC
8
8
8
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574395
NB-310IDC
10
8
10
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574404
NB-312IDC
12
8
12
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574413
NB-315IDC
15
8
15
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574422
NB-318IDC
18
8
18
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574438
NB-320IDC
20
8
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574447
NB-306CDC
6
6
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574456
NB-308CDC
8
6
8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574465
NB-310CDC
10
6
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574474
NB-312CDC
12
6
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574483
NB-315CDC
15
6
15
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574492
NB-318CDC
18
6
18
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574508
NB-320CDC
20
6
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574517
NB-306KDC
6
8
6
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574526
NB-308KDC
8
8
8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574535
NB-310KDC
10
8
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574544
NB-312KDC
12
8
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574553
NB-315KDC
15
8
15
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574562
NB-318KDC
18
8
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574578
NB-320KDC
20
8
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574587
NB-306DDC
6
6
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574596
NB-308DDC
8
6
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574605
NB-310DDC
10
6
10
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574614
NB-312DDC
12
6
12
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574623
NB-315DDC
15
6
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574632
NB-318DDC
18
6
18
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574648
NB-320DDC
20
6
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574657
NB-306LDC
6
8
6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574666
NB-308LDC
8
8
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574675
NB-310LDC
10
8
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574684
NB-312LDC
12
8
12
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574693
NB-315LDC
15
8
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574702
NB-318LDC
18
8
18
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574718
NB-320LDC
20
8
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574727
NB-306EDC
6
6
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574736
NB-308EDC
8
6
8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574745
NB-310EDC
10
6
10
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574754
NB-312EDC
12
6
12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574763
NB-315EDC
15
6
15
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574772
NB-318EDC
18
6
18
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574788
NB-320EDC
20
6
20
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11574797
NB-306MDC
6
8
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ