廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300DC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全70種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
寸法D(Φmm)
6
8
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11575007
NB-306BDC-N
6
6
6
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575016
NB-308BDC-N
8
6
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575025
NB-310BDC-N
10
6
10
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575034
NB-312BDC-N
12
6
12
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575043
NB-315BDC-N
15
6
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575052
NB-318BDC-N
18
6
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575068
NB-320BDC-N
20
6
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575077
NB-306IDC-N
6
8
6
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575086
NB-308IDC-N
8
8
8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575095
NB-310IDC-N
10
8
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575104
NB-312IDC-N
12
8
12
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575113
NB-315IDC-N
15
8
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575122
NB-318IDC-N
18
8
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575138
NB-320IDC-N
20
8
20
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575147
NB-306CDC-N
6
6
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575156
NB-308CDC-N
8
6
8
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575165
NB-310CDC-N
10
6
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575174
NB-312CDC-N
12
6
12
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575183
NB-315CDC-N
15
6
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575192
NB-318CDC-N
18
6
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575208
NB-320CDC-N
20
6
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575217
NB-306KDC-N
6
8
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575226
NB-308KDC-N
8
8
8
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575235
NB-310KDC-N
10
8
10
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575244
NB-312KDC-N
12
8
12
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575253
NB-315KDC-N
15
8
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575262
NB-318KDC-N
18
8
18
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575278
NB-320KDC-N
20
8
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575287
NB-306DDC-N
6
6
6
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575296
NB-308DDC-N
8
6
8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575305
NB-310DDC-N
10
6
10
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575314
NB-312DDC-N
12
6
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575323
NB-315DDC-N
15
6
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575332
NB-318DDC-N
18
6
18
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575348
NB-320DDC-N
20
6
20
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575357
NB-306LDC-N
6
8
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575366
NB-308LDC-N
8
8
8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575375
NB-310LDC-N
10
8
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575384
NB-312LDC-N
12
8
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575393
NB-315LDC-N
15
8
15
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575402
NB-318LDC-N
18
8
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575418
NB-320LDC-N
20
8
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575427
NB-306EDC-N
6
6
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575436
NB-308EDC-N
8
6
8
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575445
NB-310EDC-N
10
6
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575454
NB-312EDC-N
12
6
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575463
NB-315EDC-N
15
6
15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575472
NB-318EDC-N
18
6
18
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575488
NB-320EDC-N
20
6
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575497
NB-306MDC-N
6
8
6
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ