曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400D-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400D-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400D-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全56種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11575707NB-408KD-N888
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575716NB-410KD-N10810
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575725NB-412KD-N12812
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575734NB-415KD-N15815
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575743NB-418KD-N18818
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575752NB-420KD-N20820
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575768NB-425KD-N25825
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575777NB-408QD-N8108
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575786NB-410QD-N101010
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575795NB-412QD-N121012
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575804NB-415QD-N151015
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575813NB-418QD-N181018
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575822NB-420QD-N201020
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575838NB-425QD-N251025
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575847NB-408LD-N888
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575856NB-410LD-N10810
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575865NB-412LD-N12812
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575874NB-415LD-N15815
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575883NB-418LD-N18818
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575892NB-420LD-N20820
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575908NB-425LD-N25825
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575917NB-408RD-N8108
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575926NB-410RD-N101010
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575935NB-412RD-N121012
オープン
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575944NB-415RD-N151015
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575953NB-418RD-N181018
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575962NB-420RD-N201020
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575978NB-425RD-N251025
オープン
7,688
8,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575987NB-408MD-N888
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11575996NB-410MD-N10810
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576005NB-412MD-N12812
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576014NB-415MD-N15815
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576023NB-418MD-N18818
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576032NB-420MD-N20820
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576048NB-425MD-N25825
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576057NB-408SD-N8108
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576066NB-410SD-N101010
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576075NB-412SD-N121012
オープン
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576084NB-415SD-N151015
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576093NB-418SD-N181018
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576102NB-420SD-N201020
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576118NB-425SD-N251025
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576127NB-408ND-N888
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576136NB-410ND-N10810
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576145NB-412ND-N12812
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576154NB-415ND-N15815
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576163NB-418ND-N18818
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576172NB-420ND-N20820
オープン
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576188NB-425ND-N25825
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576197NB-408TD-N8108
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする