廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DCシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全56種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
8
10
12
15
18
20
25
寸法D(Φmm)
8
10
取付長(mm)
選択してください
8
10
12
15
18
20
25
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11576267
NB-408KDC
8
8
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576276
NB-410KDC
10
8
10
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576285
NB-412KDC
12
8
12
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576294
NB-415KDC
15
8
15
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576303
NB-418KDC
18
8
18
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576312
NB-420KDC
20
8
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576328
NB-425KDC
25
8
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576337
NB-408QDC
8
10
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576346
NB-410QDC
10
10
10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576355
NB-412QDC
12
10
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576364
NB-415QDC
15
10
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576373
NB-418QDC
18
10
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576382
NB-420QDC
20
10
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576398
NB-425QDC
25
10
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576407
NB-408LDC
8
8
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576416
NB-410LDC
10
8
10
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576425
NB-412LDC
12
8
12
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576434
NB-415LDC
15
8
15
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576443
NB-418LDC
18
8
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576452
NB-420LDC
20
8
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576468
NB-425LDC
25
8
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576477
NB-408RDC
8
10
8
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576486
NB-410RDC
10
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576495
NB-412RDC
12
10
12
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576504
NB-415RDC
15
10
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576513
NB-418RDC
18
10
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576522
NB-420RDC
20
10
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576538
NB-425RDC
25
10
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576547
NB-408MDC
8
8
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576556
NB-410MDC
10
8
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576565
NB-412MDC
12
8
12
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576574
NB-415MDC
15
8
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576583
NB-418MDC
18
8
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576592
NB-420MDC
20
8
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576608
NB-425MDC
25
8
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576617
NB-408SDC
8
10
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576626
NB-410SDC
10
10
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576635
NB-412SDC
12
10
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576644
NB-415SDC
15
10
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576653
NB-418SDC
18
10
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576662
NB-420SDC
20
10
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576678
NB-425SDC
25
10
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576687
NB-408NDC
8
8
8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576696
NB-410NDC
10
8
10
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576705
NB-412NDC
12
8
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576714
NB-415NDC
15
8
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576723
NB-418NDC
18
8
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576732
NB-420NDC
20
8
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576748
NB-425NDC
25
8
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576757
NB-408TDC
8
10
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ