廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11576827
NB-408KDC-N
8
8
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576836
NB-410KDC-N
10
8
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576845
NB-412KDC-N
12
8
12
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576854
NB-415KDC-N
15
8
15
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576863
NB-418KDC-N
18
8
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576872
NB-420KDC-N
20
8
20
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576888
NB-425KDC-N
25
8
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576897
NB-408QDC-N
8
10
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576906
NB-410QDC-N
10
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576915
NB-412QDC-N
12
10
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576924
NB-415QDC-N
15
10
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576933
NB-418QDC-N
18
10
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576942
NB-420QDC-N
20
10
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576958
NB-425QDC-N
25
10
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576967
NB-408LDC-N
8
8
8
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576976
NB-410LDC-N
10
8
10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576985
NB-412LDC-N
12
8
12
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11576994
NB-415LDC-N
15
8
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577003
NB-418LDC-N
18
8
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577012
NB-420LDC-N
20
8
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577028
NB-425LDC-N
25
8
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577037
NB-408RDC-N
8
10
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577046
NB-410RDC-N
10
10
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577055
NB-412RDC-N
12
10
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577064
NB-415RDC-N
15
10
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577073
NB-418RDC-N
18
10
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577082
NB-420RDC-N
20
10
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577098
NB-425RDC-N
25
10
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577107
NB-408MDC-N
8
8
8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577116
NB-410MDC-N
10
8
10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577125
NB-412MDC-N
12
8
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577134
NB-415MDC-N
15
8
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577143
NB-418MDC-N
18
8
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577152
NB-420MDC-N
20
8
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577168
NB-425MDC-N
25
8
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577177
NB-408SDC-N
8
10
8
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577186
NB-410SDC-N
10
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577195
NB-412SDC-N
12
10
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577204
NB-415SDC-N
15
10
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577213
NB-418SDC-N
18
10
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577222
NB-420SDC-N
20
10
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577238
NB-425SDC-N
25
10
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577247
NB-408NDC-N
8
8
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577256
NB-410NDC-N
10
8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577265
NB-412NDC-N
12
8
12
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577274
NB-415NDC-N
15
8
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577283
NB-418NDC-N
18
8
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577292
NB-420NDC-N
20
8
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577308
NB-425NDC-N
25
8
25
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577317
NB-408TDC-N
8
10
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ