曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500D-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500D-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500D-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11577387NB-510RD-N101010
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577396NB-512RD-N121012
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577405NB-515RD-N151015
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577414NB-518RD-N181018
オープン
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577423NB-520RD-N201020
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577432NB-525RD-N251025
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577448NB-530RD-N301030
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577457NB-510WD-N101210
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577466NB-512WD-N121212
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577475NB-515WD-N151215
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577484NB-518WD-N181218
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577493NB-520WD-N201220
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577502NB-525WD-N251225
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577518NB-530WD-N301230
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577527NB-510SD-N101010
オープン
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577536NB-512SD-N121012
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577545NB-515SD-N151015
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577554NB-518SD-N181018
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577563NB-520SD-N201020
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577572NB-525SD-N251025
オープン
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577588NB-530SD-N301030
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577597NB-510XD-N101210
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577606NB-512XD-N121212
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577615NB-515XD-N151215
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577624NB-518XD-N181218
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577633NB-520XD-N201220
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577642NB-525XD-N251225
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577658NB-530XD-N301230
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577667NB-510TD-N101010
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577676NB-512TD-N121012
オープン
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577685NB-515TD-N151015
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577694NB-518TD-N181018
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577703NB-520TD-N201020
オープン
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577712NB-525TD-N251025
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577728NB-530TD-N301030
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577737NB-510YD-N101210
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577746NB-512YD-N121212
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577755NB-515YD-N151215
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577764NB-518YD-N181218
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577773NB-520YD-N201220
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577782NB-525YD-N251225
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577798NB-530YD-N301230
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする