曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500DCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500DCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500DCシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11577807NB-510RDC101010
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577816NB-512RDC121012
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577825NB-515RDC151015
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577834NB-518RDC181018
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577843NB-520RDC201020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577852NB-525RDC251025
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577868NB-530RDC301030
オープン
14,880
16,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577877NB-510WDC101210
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577886NB-512WDC121212
オープン
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577895NB-515WDC151215
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577904NB-518WDC181218
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577913NB-520WDC201220
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577922NB-525WDC251225
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577938NB-530WDC301230
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577947NB-510SDC101010
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577956NB-512SDC121012
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577965NB-515SDC151015
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577974NB-518SDC181018
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577983NB-520SDC201020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11577992NB-525SDC251025
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578008NB-530SDC301030
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578017NB-510XDC101210
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578026NB-512XDC121212
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578035NB-515XDC151215
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578044NB-518XDC181218
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578053NB-520XDC201220
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578062NB-525XDC251225
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578078NB-530XDC301230
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578087NB-510TDC101010
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578096NB-512TDC121012
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578105NB-515TDC151015
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578114NB-518TDC181018
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578123NB-520TDC201020
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578132NB-525TDC251025
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578148NB-530TDC301030
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578157NB-510YDC101210
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578166NB-512YDC121212
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578175NB-515YDC151215
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578184NB-518YDC181218
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578193NB-520YDC201220
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578202NB-525YDC251225
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578218NB-530YDC301230
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする