廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500DC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M5
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11578227
NB-510RDC-N
10
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578236
NB-512RDC-N
12
10
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578245
NB-515RDC-N
15
10
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578254
NB-518RDC-N
18
10
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578263
NB-520RDC-N
20
10
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578272
NB-525RDC-N
25
10
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578288
NB-530RDC-N
30
10
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578297
NB-510WDC-N
10
12
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578306
NB-512WDC-N
12
12
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578315
NB-515WDC-N
15
12
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578324
NB-518WDC-N
18
12
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578333
NB-520WDC-N
20
12
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578342
NB-525WDC-N
25
12
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578358
NB-530WDC-N
30
12
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578367
NB-510SDC-N
10
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578376
NB-512SDC-N
12
10
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578385
NB-515SDC-N
15
10
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578394
NB-518SDC-N
18
10
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578403
NB-520SDC-N
20
10
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578412
NB-525SDC-N
25
10
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578428
NB-530SDC-N
30
10
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578437
NB-510XDC-N
10
12
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578446
NB-512XDC-N
12
12
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578455
NB-515XDC-N
15
12
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578464
NB-518XDC-N
18
12
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578473
NB-520XDC-N
20
12
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578482
NB-525XDC-N
25
12
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578498
NB-530XDC-N
30
12
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578507
NB-510TDC-N
10
10
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578516
NB-512TDC-N
12
10
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578525
NB-515TDC-N
15
10
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578534
NB-518TDC-N
18
10
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578543
NB-520TDC-N
20
10
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578552
NB-525TDC-N
25
10
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578568
NB-530TDC-N
30
10
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578577
NB-510YDC-N
10
12
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578586
NB-512YDC-N
12
12
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578595
NB-515YDC-N
15
12
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578604
NB-518YDC-N
18
12
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578613
NB-520YDC-N
20
12
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578622
NB-525YDC-N
25
12
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578638
NB-530YDC-N
30
12
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください