廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Dシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11578647
NB-610WD
10
12
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578656
NB-612WD
12
12
12
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578665
NB-615WD
15
12
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11578674
NB-620WD
20
12
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578683
NB-625WD
25
12
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578692
NB-630WD
30
12
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578708
NB-635WD
35
12
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578717
NB-610Z10D
10
16
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578726
NB-612Z10D
12
16
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578735
NB-615Z10D
15
16
15
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578744
NB-620Z10D
20
16
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578753
NB-625Z10D
25
16
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578762
NB-630Z10D
30
16
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578778
NB-635Z10D
35
16
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578787
NB-610XD
10
12
10
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578796
NB-612XD
12
12
12
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578805
NB-615XD
15
12
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578814
NB-620XD
20
12
20
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578823
NB-625XD
25
12
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578832
NB-630XD
30
12
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578848
NB-635XD
35
12
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578857
NB-610Z12D
10
16
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578866
NB-612Z12D
12
16
12
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578875
NB-615Z12D
15
16
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578884
NB-620Z12D
20
16
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578893
NB-625Z12D
25
16
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578902
NB-630Z12D
30
16
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578918
NB-635Z12D
35
16
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578927
NB-610YD
10
12
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578936
NB-612YD
12
12
12
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578945
NB-615YD
15
12
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578954
NB-620YD
20
12
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578963
NB-625YD
25
12
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578972
NB-630YD
30
12
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578988
NB-635YD
35
12
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11578997
NB-610Z15D
10
16
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579006
NB-612Z15D
12
16
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579015
NB-615Z15D
15
16
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579024
NB-620Z15D
20
16
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579033
NB-625Z15D
25
16
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579042
NB-630Z15D
30
16
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579058
NB-635Z15D
35
16
35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください