ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600D-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600D-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600D-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11579067NB-610WD-N101210
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579076NB-612WD-N121212
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579085NB-615WD-N151215
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579094NB-620WD-N201220
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579103NB-625WD-N251225
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579112NB-630WD-N301230
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579128NB-635WD-N351235
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579137NB-610Z10D-N101610
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579146NB-612Z10D-N121612
オープン
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579155NB-615Z10D-N151615
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579164NB-620Z10D-N201620
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579173NB-625Z10D-N251625
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579182NB-630Z10D-N301630
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579198NB-635Z10D-N351635
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579207NB-610XD-N101210
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579216NB-612XD-N121212
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579225NB-615XD-N151215
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579234NB-620XD-N201220
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579243NB-625XD-N251225
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579252NB-630XD-N301230
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579268NB-635XD-N351235
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579277NB-610Z12D-N101610
オープン
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579286NB-612Z12D-N121612
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579295NB-615Z12D-N151615
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579304NB-620Z12D-N201620
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579313NB-625Z12D-N251625
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579322NB-630Z12D-N301630
オープン
14,880
16,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579338NB-635Z12D-N351635
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579347NB-610YD-N101210
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579356NB-612YD-N121212
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579365NB-615YD-N151215
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579374NB-620YD-N201220
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579383NB-625YD-N251225
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579392NB-630YD-N301230
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579408NB-635YD-N351235
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579417NB-610Z15D-N101610
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579426NB-612Z15D-N121612
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579435NB-615Z15D-N151615
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579444NB-620Z15D-N201620
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579453NB-625Z15D-N251625
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579462NB-630Z15D-N301630
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11579478NB-635Z15D-N351635
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする