曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DCシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11579487NB-610WDC101210
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579496NB-612WDC121212
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579505NB-615WDC151215
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579514NB-620WDC201220
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579523NB-625WDC251225
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579532NB-630WDC301230
オープン
18,880
20,768(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579548NB-635WDC351235
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579557NB-610Z10DC101610
オープン
14,880
16,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579566NB-612Z10DC121612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579575NB-615Z10DC151615
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579584NB-620Z10DC201620
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579593NB-625Z10DC251625
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579602NB-630Z10DC301630
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579618NB-635Z10DC351635
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579627NB-610XDC101210
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579636NB-612XDC121212
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579645NB-615XDC151215
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579654NB-620XDC201220
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579663NB-625XDC251225
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579672NB-630XDC301230
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579688NB-635XDC351235
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579697NB-610Z12DC101610
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579706NB-612Z12DC121612
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579715NB-615Z12DC151615
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579724NB-620Z12DC201620
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579733NB-625Z12DC251625
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579742NB-630Z12DC301630
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579758NB-635Z12DC351635
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579767NB-610YDC101210
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579776NB-612YDC121212
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579785NB-615YDC151215
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579794NB-620YDC201220
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579803NB-625YDC251225
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579812NB-630YDC301230
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579828NB-635YDC351235
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579837NB-610Z15DC101610
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579846NB-612Z15DC121612
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579855NB-615Z15DC151615
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579864NB-620Z15DC201620
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579873NB-625Z15DC251625
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579882NB-630Z15DC301630
オープン
24,880
27,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579898NB-635Z15DC351635
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする