廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11579907
NB-610WDC-N
10
12
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579916
NB-612WDC-N
12
12
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579925
NB-615WDC-N
15
12
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579934
NB-620WDC-N
20
12
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579943
NB-625WDC-N
25
12
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579952
NB-630WDC-N
30
12
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579968
NB-635WDC-N
35
12
35
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579977
NB-610Z10DC-N
10
16
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579986
NB-612Z10DC-N
12
16
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11579995
NB-615Z10DC-N
15
16
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580004
NB-620Z10DC-N
20
16
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580013
NB-625Z10DC-N
25
16
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580022
NB-630Z10DC-N
30
16
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580038
NB-635Z10DC-N
35
16
35
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580047
NB-610XDC-N
10
12
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580056
NB-612XDC-N
12
12
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580065
NB-615XDC-N
15
12
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580074
NB-620XDC-N
20
12
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580083
NB-625XDC-N
25
12
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580092
NB-630XDC-N
30
12
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580108
NB-635XDC-N
35
12
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580117
NB-610Z12DC-N
10
16
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580126
NB-612Z12DC-N
12
16
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580135
NB-615Z12DC-N
15
16
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580144
NB-620Z12DC-N
20
16
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580153
NB-625Z12DC-N
25
16
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580162
NB-630Z12DC-N
30
16
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580178
NB-635Z12DC-N
35
16
35
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580187
NB-610YDC-N
10
12
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580196
NB-612YDC-N
12
12
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580205
NB-615YDC-N
15
12
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580214
NB-620YDC-N
20
12
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580223
NB-625YDC-N
25
12
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580232
NB-630YDC-N
30
12
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580248
NB-635YDC-N
35
12
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580257
NB-610Z15DC-N
10
16
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580266
NB-612Z15DC-N
12
16
12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580275
NB-615Z15DC-N
15
16
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580284
NB-620Z15DC-N
20
16
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580293
NB-625Z15DC-N
25
16
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580302
NB-630Z15DC-N
30
16
30
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580318
NB-635Z15DC-N
35
16
35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください