廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Eシリーズ
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11580327
NB-310PE
10
10
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580336
NB-312PE
10
12
12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580345
NB-315PE
10
15
15
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580354
NB-318PE
10
18
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580363
NB-320PE
10
20
20
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580372
NB-325PE
10
25
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11580388
NB-330PE
10
30
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください