曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300E-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300E-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300E-Nシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11580397NB-310BE-N61010
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580406NB-312BE-N61212
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580415NB-315BE-N61515
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580424NB-318BE-N61818
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580433NB-320BE-N62020
オープン
5,288
5,817(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580442NB-325BE-N62525
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580458NB-330BE-N63030
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580467NB-310IE-N81010
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580476NB-312IE-N81212
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580485NB-315IE-N81515
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580494NB-318IE-N81818
オープン
6,088
6,697(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580503NB-320IE-N82020
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580512NB-325IE-N82525
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580528NB-330IE-N83030
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580537NB-310PE-N101010
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580546NB-312PE-N101212
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580555NB-315PE-N101515
オープン
7,688
8,457(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580564NB-318PE-N101818
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580573NB-320PE-N102020
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580582NB-325PE-N102525
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11580598NB-330PE-N103030
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする