廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Eシリーズ
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11581027
NB-412VE
12
12
12
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581036
NB-415VE
12
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581045
NB-418VE
12
18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581054
NB-420VE
12
20
20
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581063
NB-425VE
12
25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581072
NB-430VE
12
30
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581088
NB-435VE
12
35
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください