ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400E-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400E-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400E-Nシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM4材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11581097NB-412JE-N81212
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581106NB-415JE-N81515
オープン
6,088
6,697(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581115NB-418JE-N81818
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581124NB-420JE-N82020
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581133NB-425JE-N82525
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581142NB-430JE-N83030
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581158NB-435JE-N83535
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581167NB-412PE-N101212
オープン
7,288
8,017(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581176NB-415PE-N101515
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581185NB-418PE-N101818
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581194NB-420PE-N102020
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581203NB-425PE-N102525
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581212NB-430PE-N103030
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581228NB-435PE-N103535
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581237NB-412VE-N121212
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581246NB-415VE-N121515
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581255NB-418VE-N121818
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581264NB-420VE-N122020
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581273NB-425VE-N122525
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581282NB-430VE-N123030
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581298NB-435VE-N123535
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする