廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ECシリーズ
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11581307
NB-412JEC
8
12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581316
NB-415JEC
8
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581325
NB-418JEC
8
18
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581334
NB-420JEC
8
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581343
NB-425JEC
8
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581352
NB-430JEC
8
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581368
NB-435JEC
8
35
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581377
NB-412PEC
10
12
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581386
NB-415PEC
10
15
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581395
NB-418PEC
10
18
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581404
NB-420PEC
10
20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581413
NB-425PEC
10
25
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581422
NB-430PEC
10
30
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581438
NB-435PEC
10
35
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581447
NB-412VEC
12
12
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581456
NB-415VEC
12
15
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581465
NB-418VEC
12
18
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581474
NB-420VEC
12
20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581483
NB-425VEC
12
25
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581492
NB-430VEC
12
30
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581508
NB-435VEC
12
35
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください