ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500ECシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500ECシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500ECシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11581867NB-515QEC101515
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581876NB-518QEC101818
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581885NB-520QEC102020
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581894NB-525QEC102525
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581903NB-530QEC103030
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581912NB-535QEC103535
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581928NB-540QEC104040
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581937NB-515VEC121515
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581946NB-518VEC121818
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581955NB-520VEC122020
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581964NB-525VEC122525
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581973NB-530VEC123030
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581982NB-535VEC123535
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11581998NB-540VEC124040
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする