廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500EC-Nシリーズ
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11582007
NB-515QEC-N
10
15
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582016
NB-518QEC-N
10
18
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582025
NB-520QEC-N
10
20
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582034
NB-525QEC-N
10
25
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582043
NB-530QEC-N
10
30
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582052
NB-535QEC-N
10
35
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582068
NB-540QEC-N
10
40
40
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582077
NB-515VEC-N
12
15
15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582086
NB-518VEC-N
12
18
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582095
NB-520VEC-N
12
20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582104
NB-525VEC-N
12
25
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582113
NB-530VEC-N
12
30
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582122
NB-535VEC-N
12
35
35
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11582138
NB-540VEC-N
12
40
40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください