廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600E-Nシリーズ
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11582287
NB-620VE-N
12
20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582296
NB-625VE-N
12
25
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582305
NB-630VE-N
12
30
30
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582314
NB-635VE-N
12
35
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582323
NB-640VE-N
12
40
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582332
NB-645VE-N
12
45
45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582348
NB-650VE-N
12
50
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582357
NB-620ZE-N
16
20
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582366
NB-625ZE-N
16
25
25
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582375
NB-630ZE-N
16
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582384
NB-635ZE-N
16
35
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582393
NB-640ZE-N
16
40
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582402
NB-645ZE-N
16
45
45
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582418
NB-650ZE-N
16
50
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください