ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600ECシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600ECシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600ECシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11582427NB-620VEC122020
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582436NB-625VEC122525
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582445NB-630VEC123030
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582454NB-635VEC123535
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582463NB-640VEC124040
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582472NB-645VEC124545
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582488NB-650VEC125050
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582497NB-620ZEC162020
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582506NB-625ZEC162525
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582515NB-630ZEC163030
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582524NB-635ZEC163535
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582533NB-640ZEC164040
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582542NB-645ZEC164545
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582558NB-650ZEC165050
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする