廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600EC-Nシリーズ
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11582567
NB-620VEC-N
12
20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582576
NB-625VEC-N
12
25
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582585
NB-630VEC-N
12
30
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582594
NB-635VEC-N
12
35
35
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582603
NB-640VEC-N
12
40
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582612
NB-645VEC-N
12
45
45
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582628
NB-650VEC-N
12
50
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582637
NB-620ZEC-N
16
20
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582646
NB-625ZEC-N
16
25
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582655
NB-630ZEC-N
16
30
30
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582664
NB-635ZEC-N
16
35
35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582673
NB-640ZEC-N
16
40
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582682
NB-645ZEC-N
16
45
45
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582698
NB-650ZEC-N
16
50
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください