廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300F-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11582707
NB-310BF-N
10
6
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582716
NB-312BF-N
12
6
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582725
NB-315BF-N
15
6
15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582734
NB-318BF-N
18
6
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582743
NB-320BF-N
20
6
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582752
NB-325BF-N
25
6
25
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582768
NB-330BF-N
30
6
30
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582777
NB-310IF-N
10
8
10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582786
NB-312IF-N
12
8
12
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582795
NB-315IF-N
15
8
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582804
NB-318IF-N
18
8
18
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582813
NB-320IF-N
20
8
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582822
NB-325IF-N
25
8
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582838
NB-330IF-N
30
8
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582847
NB-310CF-N
10
6
10
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582856
NB-312CF-N
12
6
12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582865
NB-315CF-N
15
6
15
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582874
NB-318CF-N
18
6
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582883
NB-320CF-N
20
6
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582892
NB-325CF-N
25
6
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582908
NB-330CF-N
30
6
30
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582917
NB-310KF-N
10
8
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582926
NB-312KF-N
12
8
12
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582935
NB-315KF-N
15
8
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582944
NB-318KF-N
18
8
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582953
NB-320KF-N
20
8
20
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582962
NB-325KF-N
25
8
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582978
NB-330KF-N
30
8
30
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582987
NB-310DF-N
10
6
10
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582996
NB-312DF-N
12
6
12
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583005
NB-315DF-N
15
6
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583014
NB-318DF-N
18
6
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583023
NB-320DF-N
20
6
20
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583032
NB-325DF-N
25
6
25
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583048
NB-330DF-N
30
6
30
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583057
NB-310LF-N
10
8
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583066
NB-312LF-N
12
8
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583075
NB-315LF-N
15
8
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583084
NB-318LF-N
18
8
18
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583093
NB-320LF-N
20
8
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583102
NB-325LF-N
25
8
25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583118
NB-330LF-N
30
8
30
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583127
NB-310EF-N
10
6
10
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583136
NB-312EF-N
12
6
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583145
NB-315EF-N
15
6
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583154
NB-318EF-N
18
6
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583163
NB-320EF-N
20
6
20
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583172
NB-325EF-N
25
6
25
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583188
NB-330EF-N
30
6
30
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583197
NB-310MF-N
10
8
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ