曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300FCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300FCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300FCシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11583407NB-310BFC61010
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583416NB-312BFC61212
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583425NB-315BFC61515
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583434NB-318BFC61818
オープン
8,888
9,777(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583443NB-320BFC62020
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583452NB-325BFC62525
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583468NB-330BFC63030
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583477NB-310IFC81010
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583486NB-312IFC81212
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583495NB-315IFC81515
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583504NB-318IFC81818
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583513NB-320IFC82020
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583522NB-325IFC82525
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583538NB-330IFC83030
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583547NB-310CFC61010
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583556NB-312CFC61212
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583565NB-315CFC61515
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583574NB-318CFC61818
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583583NB-320CFC62020
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583592NB-325CFC62525
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583608NB-330CFC63030
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583617NB-310KFC81010
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583626NB-312KFC81212
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583635NB-315KFC81515
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583644NB-318KFC81818
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583653NB-320KFC82020
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583662NB-325KFC82525
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583678NB-330KFC83030
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583687NB-310DFC61010
オープン
8,488
9,337(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583696NB-312DFC61212
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583705NB-315DFC61515
オープン
8,888
9,777(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583714NB-318DFC61818
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583723NB-320DFC62020
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583732NB-325DFC62525
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583748NB-330DFC63030
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583757NB-310LFC81010
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583766NB-312LFC81212
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583775NB-315LFC81515
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583784NB-318LFC81818
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583793NB-320LFC82020
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583802NB-325LFC82525
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583818NB-330LFC83030
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583827NB-310EFC61010
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583836NB-312EFC61212
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583845NB-315EFC61515
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583854NB-318EFC61818
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583863NB-320EFC62020
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583872NB-325EFC62525
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583888NB-330EFC63030
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11583897NB-310MFC81010
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする