廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300FC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全70種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
寸法D(Φmm)
6
8
取付長(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11584107
NB-310BFC-N
10
6
10
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584116
NB-312BFC-N
12
6
12
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584125
NB-315BFC-N
15
6
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584134
NB-318BFC-N
18
6
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584143
NB-320BFC-N
20
6
20
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584152
NB-325BFC-N
25
6
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584168
NB-330BFC-N
30
6
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584177
NB-310IFC-N
10
8
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584186
NB-312IFC-N
12
8
12
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584195
NB-315IFC-N
15
8
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584204
NB-318IFC-N
18
8
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584213
NB-320IFC-N
20
8
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584222
NB-325IFC-N
25
8
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584238
NB-330IFC-N
30
8
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584247
NB-310CFC-N
10
6
10
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584256
NB-312CFC-N
12
6
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584265
NB-315CFC-N
15
6
15
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584274
NB-318CFC-N
18
6
18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584283
NB-320CFC-N
20
6
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584292
NB-325CFC-N
25
6
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584308
NB-330CFC-N
30
6
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584317
NB-310KFC-N
10
8
10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584326
NB-312KFC-N
12
8
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584335
NB-315KFC-N
15
8
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584344
NB-318KFC-N
18
8
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584353
NB-320KFC-N
20
8
20
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584362
NB-325KFC-N
25
8
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584378
NB-330KFC-N
30
8
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584387
NB-310DFC-N
10
6
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584396
NB-312DFC-N
12
6
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584405
NB-315DFC-N
15
6
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584414
NB-318DFC-N
18
6
18
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584423
NB-320DFC-N
20
6
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584432
NB-325DFC-N
25
6
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584448
NB-330DFC-N
30
6
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584457
NB-310LFC-N
10
8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584466
NB-312LFC-N
12
8
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584475
NB-315LFC-N
15
8
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584484
NB-318LFC-N
18
8
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584493
NB-320LFC-N
20
8
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584502
NB-325LFC-N
25
8
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584518
NB-330LFC-N
30
8
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584527
NB-310EFC-N
10
6
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584536
NB-312EFC-N
12
6
12
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584545
NB-315EFC-N
15
6
15
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584554
NB-318EFC-N
18
6
18
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584563
NB-320EFC-N
20
6
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584572
NB-325EFC-N
25
6
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584588
NB-330EFC-N
30
6
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584597
NB-310MFC-N
10
8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ