廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400F-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全48種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
12
15
18
20
25
30
寸法D(Φmm)
8
10
取付長(mm)
選択してください
12
15
18
20
25
30
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11584807
NB-412KF-N
12
8
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584816
NB-415KF-N
15
8
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584825
NB-418KF-N
18
8
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584834
NB-420KF-N
20
8
20
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584843
NB-425KF-N
25
8
25
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584852
NB-430KF-N
30
8
30
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584868
NB-412QF-N
12
10
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584877
NB-415QF-N
15
10
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584886
NB-418QF-N
18
10
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584895
NB-420QF-N
20
10
20
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584904
NB-425QF-N
25
10
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584913
NB-430QF-N
30
10
30
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584922
NB-412LF-N
12
8
12
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584938
NB-415LF-N
15
8
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584947
NB-418LF-N
18
8
18
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584956
NB-420LF-N
20
8
20
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584965
NB-425LF-N
25
8
25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584974
NB-430LF-N
30
8
30
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584983
NB-412RF-N
12
10
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11584992
NB-415RF-N
15
10
15
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585008
NB-418RF-N
18
10
18
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585017
NB-420RF-N
20
10
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585026
NB-425RF-N
25
10
25
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585035
NB-430RF-N
30
10
30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585044
NB-412MF-N
12
8
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585053
NB-415MF-N
15
8
15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585062
NB-418MF-N
18
8
18
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585078
NB-420MF-N
20
8
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585087
NB-425MF-N
25
8
25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585096
NB-430MF-N
30
8
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585105
NB-412SF-N
12
10
12
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585114
NB-415SF-N
15
10
15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585123
NB-418SF-N
18
10
18
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585132
NB-420SF-N
20
10
20
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585148
NB-425SF-N
25
10
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585157
NB-430SF-N
30
10
30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585166
NB-412NF-N
12
8
12
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585175
NB-415NF-N
15
8
15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585184
NB-418NF-N
18
8
18
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585193
NB-420NF-N
20
8
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585202
NB-425NF-N
25
8
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585218
NB-430NF-N
30
8
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585227
NB-412TF-N
12
10
12
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585236
NB-415TF-N
15
10
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585245
NB-418TF-N
18
10
18
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585254
NB-420TF-N
20
10
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585263
NB-425TF-N
25
10
25
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585272
NB-430TF-N
30
10
30
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください