曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400FCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400FCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400FCシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM4材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全48種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11585288NB-412KFC81212
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585297NB-415KFC81515
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585306NB-418KFC81818
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585315NB-420KFC82020
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585324NB-425KFC82525
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585333NB-430KFC83030
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585342NB-412QFC101212
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585358NB-415QFC101515
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585367NB-418QFC101818
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585376NB-420QFC102020
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585385NB-425QFC102525
オープン
12,880
14,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585394NB-430QFC103030
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585403NB-412LFC81212
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585412NB-415LFC81515
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585428NB-418LFC81818
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585437NB-420LFC82020
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585446NB-425LFC82525
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585455NB-430LFC83030
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585464NB-412RFC101212
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585473NB-415RFC101515
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585482NB-418RFC101818
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585498NB-420RFC102020
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585507NB-425RFC102525
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585516NB-430RFC103030
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585525NB-412MFC81212
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585534NB-415MFC81515
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585543NB-418MFC81818
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585552NB-420MFC82020
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585568NB-425MFC82525
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585577NB-430MFC83030
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585586NB-412SFC101212
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585595NB-415SFC101515
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585604NB-418SFC101818
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585613NB-420SFC102020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585622NB-425SFC102525
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585638NB-430SFC103030
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585647NB-412NFC81212
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585656NB-415NFC81515
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585665NB-418NFC81818
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585674NB-420NFC82020
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585683NB-425NFC82525
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585692NB-430NFC83030
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585708NB-412TFC101212
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585717NB-415TFC101515
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585726NB-418TFC101818
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585735NB-420TFC102020
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585744NB-425TFC102525
オープン
14,880
16,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585753NB-430TFC103030
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする