廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400FC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全48種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
12
15
18
20
25
30
寸法D(Φmm)
8
10
取付長(mm)
選択してください
12
15
18
20
25
30
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11585762
NB-412KFC-N
12
8
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585778
NB-415KFC-N
15
8
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585787
NB-418KFC-N
18
8
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585796
NB-420KFC-N
20
8
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585805
NB-425KFC-N
25
8
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585814
NB-430KFC-N
30
8
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585823
NB-412QFC-N
12
10
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585832
NB-415QFC-N
15
10
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585848
NB-418QFC-N
18
10
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585857
NB-420QFC-N
20
10
20
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585866
NB-425QFC-N
25
10
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585875
NB-430QFC-N
30
10
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585884
NB-412LFC-N
12
8
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585893
NB-415LFC-N
15
8
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585902
NB-418LFC-N
18
8
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585918
NB-420LFC-N
20
8
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585927
NB-425LFC-N
25
8
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585936
NB-430LFC-N
30
8
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585945
NB-412RFC-N
12
10
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585954
NB-415RFC-N
15
10
15
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585963
NB-418RFC-N
18
10
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585972
NB-420RFC-N
20
10
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585988
NB-425RFC-N
25
10
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11585997
NB-430RFC-N
30
10
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586006
NB-412MFC-N
12
8
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586015
NB-415MFC-N
15
8
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586024
NB-418MFC-N
18
8
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586033
NB-420MFC-N
20
8
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586042
NB-425MFC-N
25
8
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586058
NB-430MFC-N
30
8
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586067
NB-412SFC-N
12
10
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586076
NB-415SFC-N
15
10
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586085
NB-418SFC-N
18
10
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586094
NB-420SFC-N
20
10
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586103
NB-425SFC-N
25
10
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586112
NB-430SFC-N
30
10
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586128
NB-412NFC-N
12
8
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586137
NB-415NFC-N
15
8
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586146
NB-418NFC-N
18
8
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586155
NB-420NFC-N
20
8
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586164
NB-425NFC-N
25
8
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586173
NB-430NFC-N
30
8
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586182
NB-412TFC-N
12
10
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586198
NB-415TFC-N
15
10
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586207
NB-418TFC-N
18
10
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586216
NB-420TFC-N
20
10
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586225
NB-425TFC-N
25
10
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11586234
NB-430TFC-N
30
10
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください