廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500F-Nシリーズ
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11586243
NB-515RF-N
10
15
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586252
NB-518RF-N
10
18
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586268
NB-520RF-N
10
20
20
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586277
NB-525RF-N
10
25
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586286
NB-530RF-N
10
30
30
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586295
NB-535RF-N
10
35
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586304
NB-540RF-N
10
40
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586313
NB-515WF-N
12
15
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586322
NB-518WF-N
12
18
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586338
NB-520WF-N
12
20
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586347
NB-525WF-N
12
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586356
NB-530WF-N
12
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586365
NB-535WF-N
12
35
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586374
NB-540WF-N
12
40
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586383
NB-515SF-N
10
15
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586392
NB-518SF-N
10
18
18
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586408
NB-520SF-N
10
20
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586417
NB-525SF-N
10
25
25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586426
NB-530SF-N
10
30
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586435
NB-535SF-N
10
35
35
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586444
NB-540SF-N
10
40
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586453
NB-515XF-N
12
15
15
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586462
NB-518XF-N
12
18
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586478
NB-520XF-N
12
20
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586487
NB-525XF-N
12
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586496
NB-530XF-N
12
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586505
NB-535XF-N
12
35
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586514
NB-540XF-N
12
40
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586523
NB-515TF-N
10
15
15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586532
NB-518TF-N
10
18
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586548
NB-520TF-N
10
20
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586557
NB-525TF-N
10
25
25
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586566
NB-530TF-N
10
30
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586575
NB-535TF-N
10
35
35
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586584
NB-540TF-N
10
40
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586593
NB-515YF-N
12
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586602
NB-518YF-N
12
18
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586618
NB-520YF-N
12
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586627
NB-525YF-N
12
25
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586636
NB-530YF-N
12
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586645
NB-535YF-N
12
35
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586654
NB-540YF-N
12
40
40
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください