廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500FCシリーズ
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11586663
NB-515RFC
10
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586672
NB-518RFC
10
18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586688
NB-520RFC
10
20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586697
NB-525RFC
10
25
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586706
NB-530RFC
10
30
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586715
NB-535RFC
10
35
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586724
NB-540RFC
10
40
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586733
NB-515WFC
12
15
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586742
NB-518WFC
12
18
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586758
NB-520WFC
12
20
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586767
NB-525WFC
12
25
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586776
NB-530WFC
12
30
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586785
NB-535WFC
12
35
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586794
NB-540WFC
12
40
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586803
NB-515SFC
10
15
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586812
NB-518SFC
10
18
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586828
NB-520SFC
10
20
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586837
NB-525SFC
10
25
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586846
NB-530SFC
10
30
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586855
NB-535SFC
10
35
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586864
NB-540SFC
10
40
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586873
NB-515XFC
12
15
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586882
NB-518XFC
12
18
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586898
NB-520XFC
12
20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586907
NB-525XFC
12
25
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586916
NB-530XFC
12
30
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586925
NB-535XFC
12
35
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586934
NB-540XFC
12
40
40
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586943
NB-515TFC
10
15
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586952
NB-518TFC
10
18
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586968
NB-520TFC
10
20
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586977
NB-525TFC
10
25
25
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586986
NB-530TFC
10
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11586995
NB-535TFC
10
35
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587004
NB-540TFC
10
40
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587013
NB-515YFC
12
15
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587022
NB-518YFC
12
18
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587038
NB-520YFC
12
20
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587047
NB-525YFC
12
25
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587056
NB-530YFC
12
30
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587065
NB-535YFC
12
35
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587074
NB-540YFC
12
40
40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください