廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500FC-Nシリーズ
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
10
12
寸法L(mm)
選択してください
15
18
20
25
30
35
40
取付長(mm)
選択してください
15
18
20
25
30
35
40
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11587083
NB-515RFC-N
10
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587092
NB-518RFC-N
10
18
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587108
NB-520RFC-N
10
20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587117
NB-525RFC-N
10
25
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587126
NB-530RFC-N
10
30
30
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587135
NB-535RFC-N
10
35
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587144
NB-540RFC-N
10
40
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587153
NB-515WFC-N
12
15
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587162
NB-518WFC-N
12
18
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587178
NB-520WFC-N
12
20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587187
NB-525WFC-N
12
25
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587196
NB-530WFC-N
12
30
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587205
NB-535WFC-N
12
35
35
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587214
NB-540WFC-N
12
40
40
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587223
NB-515SFC-N
10
15
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587232
NB-518SFC-N
10
18
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587248
NB-520SFC-N
10
20
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587257
NB-525SFC-N
10
25
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587266
NB-530SFC-N
10
30
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587275
NB-535SFC-N
10
35
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587284
NB-540SFC-N
10
40
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587293
NB-515XFC-N
12
15
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587302
NB-518XFC-N
12
18
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587318
NB-520XFC-N
12
20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587327
NB-525XFC-N
12
25
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587336
NB-530XFC-N
12
30
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587345
NB-535XFC-N
12
35
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587354
NB-540XFC-N
12
40
40
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587363
NB-515TFC-N
10
15
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587372
NB-518TFC-N
10
18
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587388
NB-520TFC-N
10
20
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587397
NB-525TFC-N
10
25
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587406
NB-530TFC-N
10
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587415
NB-535TFC-N
10
35
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587424
NB-540TFC-N
10
40
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587433
NB-515YFC-N
12
15
15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587442
NB-518YFC-N
12
18
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587458
NB-520YFC-N
12
20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587467
NB-525YFC-N
12
25
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587476
NB-530YFC-N
12
30
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587485
NB-535YFC-N
12
35
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587494
NB-540YFC-N
12
40
40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください