廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Fシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11587503
NB-620WF
20
12
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587512
NB-625WF
25
12
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587528
NB-630WF
30
12
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587537
NB-635WF
35
12
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587546
NB-640WF
40
12
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587555
NB-645WF
45
12
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587564
NB-650WF
50
12
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587573
NB-620Z10F
20
16
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587582
NB-625Z10F
25
16
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587598
NB-630Z10F
30
16
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587607
NB-635Z10F
35
16
35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587616
NB-640Z10F
40
16
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587625
NB-645Z10F
45
16
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587634
NB-650Z10F
50
16
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587643
NB-620XF
20
12
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587652
NB-625XF
25
12
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587668
NB-630XF
30
12
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587677
NB-635XF
35
12
35
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587686
NB-640XF
40
12
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587695
NB-645XF
45
12
45
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587704
NB-650XF
50
12
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587713
NB-620Z12F
20
16
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587722
NB-625Z12F
25
16
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587738
NB-630Z12F
30
16
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587747
NB-635Z12F
35
16
35
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587756
NB-640Z12F
40
16
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587765
NB-645Z12F
45
16
45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587774
NB-650Z12F
50
16
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587783
NB-620YF
20
12
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587792
NB-625YF
25
12
25
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587808
NB-630YF
30
12
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587817
NB-635YF
35
12
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587826
NB-640YF
40
12
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587835
NB-645YF
45
12
45
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587844
NB-650YF
50
12
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587853
NB-620Z15F
20
16
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587862
NB-625Z15F
25
16
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587878
NB-630Z15F
30
16
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587887
NB-635Z15F
35
16
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587896
NB-640Z15F
40
16
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587905
NB-645Z15F
45
16
45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11587914
NB-650Z15F
50
16
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください