曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600F-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600F-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600F-Nシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11587923NB-620WF-N122020
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587932NB-625WF-N122525
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587948NB-630WF-N123030
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587957NB-635WF-N123535
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587966NB-640WF-N124040
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587975NB-645WF-N124545
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587984NB-650WF-N125050
オープン
18,880
20,768(税込)
9日以内出荷
返品不可
11587993NB-620Z10F-N162020
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588002NB-625Z10F-N162525
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588018NB-630Z10F-N163030
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588027NB-635Z10F-N163535
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588036NB-640Z10F-N164040
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588045NB-645Z10F-N164545
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588054NB-650Z10F-N165050
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588063NB-620XF-N122020
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588072NB-625XF-N122525
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588088NB-630XF-N123030
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588097NB-635XF-N123535
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588106NB-640XF-N124040
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588115NB-645XF-N124545
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588124NB-650XF-N125050
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588133NB-620Z12F-N162020
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588142NB-625Z12F-N162525
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588158NB-630Z12F-N163030
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588167NB-635Z12F-N163535
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588176NB-640Z12F-N164040
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588185NB-645Z12F-N164545
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588194NB-650Z12F-N165050
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588203NB-620YF-N122020
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588212NB-625YF-N122525
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588228NB-630YF-N123030
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588237NB-635YF-N123535
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588246NB-640YF-N124040
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588255NB-645YF-N124545
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588264NB-650YF-N125050
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588273NB-620Z15F-N162020
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588282NB-625Z15F-N162525
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588298NB-630Z15F-N163030
オープン
16,880
18,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588307NB-635Z15F-N163535
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588316NB-640Z15F-N164040
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588325NB-645Z15F-N164545
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588334NB-650Z15F-N165050
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする