曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600FCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600FCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600FCシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11588343NB-620WFC201220
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588352NB-625WFC251225
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588368NB-630WFC301230
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588377NB-635WFC351235
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588386NB-640WFC401240
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588395NB-645WFC451245
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588404NB-650WFC501250
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588413NB-620Z10FC201620
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588422NB-625Z10FC251625
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588438NB-630Z10FC301630
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588447NB-635Z10FC351635
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588456NB-640Z10FC401640
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588465NB-645Z10FC451645
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588474NB-650Z10FC501650
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588483NB-620XFC201220
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588492NB-625XFC251225
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588508NB-630XFC301230
オープン
20,880
22,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588517NB-635XFC351235
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588526NB-640XFC401240
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588535NB-645XFC451245
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588544NB-650XFC501250
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588553NB-620Z12FC201620
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588562NB-625Z12FC251625
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588578NB-630Z12FC301630
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588587NB-635Z12FC351635
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588596NB-640Z12FC401640
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588605NB-645Z12FC451645
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588614NB-650Z12FC501650
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588623NB-620YFC201220
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588632NB-625YFC251225
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588648NB-630YFC301230
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588657NB-635YFC351235
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588666NB-640YFC401240
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588675NB-645YFC451245
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588684NB-650YFC501250
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588693NB-620Z15FC201620
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588702NB-625Z15FC251625
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588718NB-630Z15FC301630
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588727NB-635Z15FC351635
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588736NB-640Z15FC401640
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588745NB-645Z15FC451645
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588754NB-650Z15FC501650
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする