廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600FC-Nシリーズ
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
12
16
寸法L(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
取付長(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11588763
NB-620WFC-N
12
20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588772
NB-625WFC-N
12
25
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588788
NB-630WFC-N
12
30
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588797
NB-635WFC-N
12
35
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588806
NB-640WFC-N
12
40
40
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588815
NB-645WFC-N
12
45
45
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588824
NB-650WFC-N
12
50
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588833
NB-620Z10FC-N
16
20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588842
NB-625Z10FC-N
16
25
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588858
NB-630Z10FC-N
16
30
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588867
NB-635Z10FC-N
16
35
35
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588876
NB-640Z10FC-N
16
40
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588885
NB-645Z10FC-N
16
45
45
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588894
NB-650Z10FC-N
16
50
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588903
NB-620XFC-N
12
20
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588912
NB-625XFC-N
12
25
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588928
NB-630XFC-N
12
30
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588937
NB-635XFC-N
12
35
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588946
NB-640XFC-N
12
40
40
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588955
NB-645XFC-N
12
45
45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588964
NB-650XFC-N
12
50
50
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588973
NB-620Z12FC-N
16
20
20
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588982
NB-625Z12FC-N
16
25
25
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11588998
NB-630Z12FC-N
16
30
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589007
NB-635Z12FC-N
16
35
35
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589016
NB-640Z12FC-N
16
40
40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589025
NB-645Z12FC-N
16
45
45
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589034
NB-650Z12FC-N
16
50
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589043
NB-620YFC-N
12
20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589052
NB-625YFC-N
12
25
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589068
NB-630YFC-N
12
30
30
オープン
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589077
NB-635YFC-N
12
35
35
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589086
NB-640YFC-N
12
40
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589095
NB-645YFC-N
12
45
45
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589104
NB-650YFC-N
12
50
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589113
NB-620Z15FC-N
16
20
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589122
NB-625Z15FC-N
16
25
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589138
NB-630Z15FC-N
16
30
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589147
NB-635Z15FC-N
16
35
35
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589156
NB-640Z15FC-N
16
40
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589165
NB-645Z15FC-N
16
45
45
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589174
NB-650Z15FC-N
16
50
50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください