曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Gシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Gシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Gシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11589183NB-306OG1066
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589192NB-308OG1088
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589208NB-310OG101010
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589217NB-312OG101212
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589226NB-315OG101515
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589235NB-318OG101818
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589244NB-320OG102020
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589253NB-306PG1066
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589262NB-308PG1088
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589278NB-310PG101010
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589287NB-312PG101212
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589296NB-315PG101515
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589305NB-318PG101818
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589314NB-320PG102020
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする