廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300G-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
寸法D(Φmm)
10
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11589323
NB-306OG-N
6
6
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589332
NB-308OG-N
8
8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589348
NB-310OG-N
10
10
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589357
NB-312OG-N
12
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589366
NB-315OG-N
15
15
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589375
NB-318OG-N
18
18
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589384
NB-320OG-N
20
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589393
NB-306PG-N
6
6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589402
NB-308PG-N
8
8
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589418
NB-310PG-N
10
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589427
NB-312PG-N
12
12
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589436
NB-315PG-N
15
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589445
NB-318PG-N
18
18
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589454
NB-320PG-N
20
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください