ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300GCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300GCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300GCシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11589463NB-306OGC1066
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589472NB-308OGC1088
オープン
7,688
8,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589488NB-310OGC101010
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589497NB-312OGC101212
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589506NB-315OGC101515
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589515NB-318OGC101818
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589524NB-320OGC102020
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589533NB-306PGC1066
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589542NB-308PGC1088
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589558NB-310PGC101010
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589567NB-312PGC101212
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589576NB-315PGC101515
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589585NB-318PGC101818
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11589594NB-320PGC102020
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする