廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300GC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
寸法D(Φmm)
10
取付部
おねじ
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11589603
NB-306OGC-N
6
6
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589612
NB-308OGC-N
8
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589628
NB-310OGC-N
10
10
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589637
NB-312OGC-N
12
12
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589646
NB-315OGC-N
15
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589655
NB-318OGC-N
18
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589664
NB-320OGC-N
20
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589673
NB-306PGC-N
6
6
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589682
NB-308PGC-N
8
8
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589698
NB-310PGC-N
10
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589707
NB-312PGC-N
12
12
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589716
NB-315PGC-N
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589725
NB-318PGC-N
18
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11589734
NB-320PGC-N
20
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください