廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400G-Nシリーズ
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11590023
NB-408OG-N
10
8
8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590032
NB-410OG-N
10
10
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590048
NB-412OG-N
10
12
12
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590057
NB-415OG-N
10
15
15
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590066
NB-418OG-N
10
18
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590075
NB-420OG-N
10
20
20
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590084
NB-425OG-N
10
25
25
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590093
NB-408UG-N
12
8
8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590102
NB-410UG-N
12
10
10
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590118
NB-412UG-N
12
12
12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590127
NB-415UG-N
12
15
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590136
NB-418UG-N
12
18
18
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590145
NB-420UG-N
12
20
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590154
NB-425UG-N
12
25
25
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590163
NB-408PG-N
10
8
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590172
NB-410PG-N
10
10
10
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590188
NB-412PG-N
10
12
12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590197
NB-415PG-N
10
15
15
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590206
NB-418PG-N
10
18
18
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590215
NB-420PG-N
10
20
20
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590224
NB-425PG-N
10
25
25
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590233
NB-408VG-N
12
8
8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590242
NB-410VG-N
12
10
10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590258
NB-412VG-N
12
12
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590267
NB-415VG-N
12
15
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590276
NB-418VG-N
12
18
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590285
NB-420VG-N
12
20
20
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590294
NB-425VG-N
12
25
25
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください