廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400GCシリーズ
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11590303
NB-408OGC
10
8
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590312
NB-410OGC
10
10
10
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590328
NB-412OGC
10
12
12
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590337
NB-415OGC
10
15
15
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590346
NB-418OGC
10
18
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590355
NB-420OGC
10
20
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590364
NB-425OGC
10
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590373
NB-408UGC
12
8
8
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590382
NB-410UGC
12
10
10
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590398
NB-412UGC
12
12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590407
NB-415UGC
12
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590416
NB-418UGC
12
18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590425
NB-420UGC
12
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590434
NB-425UGC
12
25
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590443
NB-408PGC
10
8
8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590452
NB-410PGC
10
10
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590468
NB-412PGC
10
12
12
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590477
NB-415PGC
10
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590486
NB-418PGC
10
18
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590495
NB-420PGC
10
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590504
NB-425PGC
10
25
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590513
NB-408VGC
12
8
8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590522
NB-410VGC
12
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590538
NB-412VGC
12
12
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590547
NB-415VGC
12
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590556
NB-418VGC
12
18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590565
NB-420VGC
12
20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590574
NB-425VGC
12
25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください