廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400GC-Nシリーズ
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11590583
NB-408OGC-N
10
8
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590592
NB-410OGC-N
10
10
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590608
NB-412OGC-N
10
12
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590617
NB-415OGC-N
10
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590626
NB-418OGC-N
10
18
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590635
NB-420OGC-N
10
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590644
NB-425OGC-N
10
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590653
NB-408UGC-N
12
8
8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590662
NB-410UGC-N
12
10
10
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590678
NB-412UGC-N
12
12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590687
NB-415UGC-N
12
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590696
NB-418UGC-N
12
18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590705
NB-420UGC-N
12
20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590714
NB-425UGC-N
12
25
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590723
NB-408PGC-N
10
8
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590732
NB-410PGC-N
10
10
10
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590748
NB-412PGC-N
10
12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590757
NB-415PGC-N
10
15
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590766
NB-418PGC-N
10
18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590775
NB-420PGC-N
10
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590784
NB-425PGC-N
10
25
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590793
NB-408VGC-N
12
8
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590802
NB-410VGC-N
12
10
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590818
NB-412VGC-N
12
12
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590827
NB-415VGC-N
12
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590836
NB-418VGC-N
12
18
18
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590845
NB-420VGC-N
12
20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11590854
NB-425VGC-N
12
25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください