廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Gシリーズ
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11590863
NB-510OG
10
10
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590872
NB-512OG
10
12
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590888
NB-515OG
10
15
15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590897
NB-518OG
10
18
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590906
NB-520OG
10
20
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590915
NB-525OG
10
25
25
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590924
NB-530OG
10
30
30
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590933
NB-510UG
12
10
10
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590942
NB-512UG
12
12
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590958
NB-515UG
12
15
15
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590967
NB-518UG
12
18
18
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590976
NB-520UG
12
20
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590985
NB-525UG
12
25
25
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11590994
NB-530UG
12
30
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591003
NB-510Z3G
16
10
10
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591012
NB-512Z3G
16
12
12
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591028
NB-515Z3G
16
15
15
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591037
NB-518Z3G
16
18
18
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591046
NB-520Z3G
16
20
20
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591055
NB-525Z3G
16
25
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591064
NB-530Z3G
16
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591073
NB-510PG
10
10
10
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591082
NB-512PG
10
12
12
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591098
NB-515PG
10
15
15
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591107
NB-518PG
10
18
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591116
NB-520PG
10
20
20
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591125
NB-525PG
10
25
25
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591134
NB-530PG
10
30
30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591143
NB-510VG
12
10
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591152
NB-512VG
12
12
12
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591168
NB-515VG
12
15
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591177
NB-518VG
12
18
18
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591186
NB-520VG
12
20
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591195
NB-525VG
12
25
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591204
NB-530VG
12
30
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591213
NB-510Z5G
16
10
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591222
NB-512Z5G
16
12
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591238
NB-515Z5G
16
15
15
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591247
NB-518Z5G
16
18
18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591256
NB-520Z5G
16
20
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591265
NB-525Z5G
16
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591274
NB-530Z5G
16
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください