曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500G-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500G-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500G-Nシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11591283NB-510OG-N101010
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591292NB-512OG-N101212
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591308NB-515OG-N101515
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591317NB-518OG-N101818
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591326NB-520OG-N102020
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591335NB-525OG-N102525
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591344NB-530OG-N103030
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591353NB-510UG-N121010
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591362NB-512UG-N121212
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591378NB-515UG-N121515
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591387NB-518UG-N121818
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591396NB-520UG-N122020
オープン
8,488
9,337(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591405NB-525UG-N122525
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591414NB-530UG-N123030
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591423NB-510Z3G-N161010
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591432NB-512Z3G-N161212
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591448NB-515Z3G-N161515
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591457NB-518Z3G-N161818
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591466NB-520Z3G-N162020
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591475NB-525Z3G-N162525
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591484NB-530Z3G-N163030
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591493NB-510PG-N101010
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591502NB-512PG-N101212
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591518NB-515PG-N101515
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591527NB-518PG-N101818
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591536NB-520PG-N102020
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591545NB-525PG-N102525
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591554NB-530PG-N103030
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591563NB-510VG-N121010
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591572NB-512VG-N121212
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591588NB-515VG-N121515
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591597NB-518VG-N121818
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591606NB-520VG-N122020
オープン
8,888
9,777(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591615NB-525VG-N122525
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591624NB-530VG-N123030
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591633NB-510Z5G-N161010
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591642NB-512Z5G-N161212
オープン
8,488
9,337(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591658NB-515Z5G-N161515
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591667NB-518Z5G-N161818
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591676NB-520Z5G-N162020
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591685NB-525Z5G-N162525
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11591694NB-530Z5G-N163030
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする