廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500GCシリーズ
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
10
12
16
寸法L(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
取付長(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11591703
NB-510OGC
10
10
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591712
NB-512OGC
10
12
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591728
NB-515OGC
10
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591737
NB-518OGC
10
18
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591746
NB-520OGC
10
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591755
NB-525OGC
10
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591764
NB-530OGC
10
30
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591773
NB-510UGC
12
10
10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591782
NB-512UGC
12
12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591798
NB-515UGC
12
15
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591807
NB-518UGC
12
18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591816
NB-520UGC
12
20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591825
NB-525UGC
12
25
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591834
NB-530UGC
12
30
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591843
NB-510Z3GC
16
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591852
NB-512Z3GC
16
12
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591868
NB-515Z3GC
16
15
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591877
NB-518Z3GC
16
18
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591886
NB-520Z3GC
16
20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591895
NB-525Z3GC
16
25
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591904
NB-530Z3GC
16
30
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591913
NB-510PGC
10
10
10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591922
NB-512PGC
10
12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591938
NB-515PGC
10
15
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591947
NB-518PGC
10
18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591956
NB-520PGC
10
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591965
NB-525PGC
10
25
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591974
NB-530PGC
10
30
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591983
NB-510VGC
12
10
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11591992
NB-512VGC
12
12
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592008
NB-515VGC
12
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592017
NB-518VGC
12
18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592026
NB-520VGC
12
20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592035
NB-525VGC
12
25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592044
NB-530VGC
12
30
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592053
NB-510Z5GC
16
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592062
NB-512Z5GC
16
12
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592078
NB-515Z5GC
16
15
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592087
NB-518Z5GC
16
18
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592096
NB-520Z5GC
16
20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592105
NB-525Z5GC
16
25
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592114
NB-530Z5GC
16
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください