廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500GC-Nシリーズ
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11592123
NB-510OGC-N
10
10
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592132
NB-512OGC-N
10
12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592148
NB-515OGC-N
10
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592157
NB-518OGC-N
10
18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592166
NB-520OGC-N
10
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592175
NB-525OGC-N
10
25
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592184
NB-530OGC-N
10
30
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592193
NB-510UGC-N
12
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592202
NB-512UGC-N
12
12
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592218
NB-515UGC-N
12
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592227
NB-518UGC-N
12
18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592236
NB-520UGC-N
12
20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592245
NB-525UGC-N
12
25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592254
NB-530UGC-N
12
30
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592263
NB-510Z3GC-N
16
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592272
NB-512Z3GC-N
16
12
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592288
NB-515Z3GC-N
16
15
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592297
NB-518Z3GC-N
16
18
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592306
NB-520Z3GC-N
16
20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592315
NB-525Z3GC-N
16
25
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592324
NB-530Z3GC-N
16
30
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592333
NB-510PGC-N
10
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592342
NB-512PGC-N
10
12
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592358
NB-515PGC-N
10
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592367
NB-518PGC-N
10
18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592376
NB-520PGC-N
10
20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592385
NB-525PGC-N
10
25
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592394
NB-530PGC-N
10
30
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592403
NB-510VGC-N
12
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592412
NB-512VGC-N
12
12
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592428
NB-515VGC-N
12
15
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592437
NB-518VGC-N
12
18
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592446
NB-520VGC-N
12
20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592455
NB-525VGC-N
12
25
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592464
NB-530VGC-N
12
30
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592473
NB-510Z5GC-N
16
10
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592482
NB-512Z5GC-N
16
12
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592498
NB-515Z5GC-N
16
15
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592507
NB-518Z5GC-N
16
18
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592516
NB-520Z5GC-N
16
20
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592525
NB-525Z5GC-N
16
25
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592534
NB-530Z5GC-N
16
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください