曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Gシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Gシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Gシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11592543NB-610OG101010
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592552NB-612OG101212
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592568NB-615OG101515
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592577NB-620OG102020
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592586NB-625OG102525
オープン
7,288
8,017(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592595NB-630OG103030
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592604NB-635OG103535
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592613NB-610UG121010
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592622NB-612UG121212
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592638NB-615UG121515
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592647NB-620UG122020
オープン
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592656NB-625UG122525
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592665NB-630UG123030
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592674NB-635UG123535
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592683NB-610Z3G161010
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592692NB-612Z3G161212
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592708NB-615Z3G161515
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592717NB-620Z3G162020
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592726NB-625Z3G162525
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592735NB-630Z3G163030
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592744NB-635Z3G163535
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592753NB-610QG101010
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592762NB-612QG101212
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592778NB-615QG101515
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592787NB-620QG102020
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592796NB-625QG102525
オープン
7,688
8,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592805NB-630QG103030
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592814NB-635QG103535
オープン
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592823NB-610WG121010
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592832NB-612WG121212
オープン
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592848NB-615WG121515
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592857NB-620WG122020
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592866NB-625WG122525
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592875NB-630WG123030
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592884NB-635WG123535
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592893NB-610Z6G161010
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592902NB-612Z6G161212
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592918NB-615Z6G161515
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592927NB-620Z6G162020
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592936NB-625Z6G162525
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592945NB-630Z6G163030
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11592954NB-635Z6G163535
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする