廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600G-Nシリーズ
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11592963
NB-610OG-N
10
10
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592972
NB-612OG-N
10
12
12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592988
NB-615OG-N
10
15
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11592997
NB-620OG-N
10
20
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593006
NB-625OG-N
10
25
25
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593015
NB-630OG-N
10
30
30
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593024
NB-635OG-N
10
35
35
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593033
NB-610UG-N
12
10
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593042
NB-612UG-N
12
12
12
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593058
NB-615UG-N
12
15
15
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593067
NB-620UG-N
12
20
20
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593076
NB-625UG-N
12
25
25
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593085
NB-630UG-N
12
30
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593094
NB-635UG-N
12
35
35
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593103
NB-610Z3G-N
16
10
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593112
NB-612Z3G-N
16
12
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593128
NB-615Z3G-N
16
15
15
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593137
NB-620Z3G-N
16
20
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593146
NB-625Z3G-N
16
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593155
NB-630Z3G-N
16
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593164
NB-635Z3G-N
16
35
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593173
NB-610QG-N
10
10
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593182
NB-612QG-N
10
12
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593198
NB-615QG-N
10
15
15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593207
NB-620QG-N
10
20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593216
NB-625QG-N
10
25
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593225
NB-630QG-N
10
30
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593234
NB-635QG-N
10
35
35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593243
NB-610WG-N
12
10
10
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593252
NB-612WG-N
12
12
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593268
NB-615WG-N
12
15
15
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593277
NB-620WG-N
12
20
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593286
NB-625WG-N
12
25
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593295
NB-630WG-N
12
30
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593304
NB-635WG-N
12
35
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593313
NB-610Z6G-N
16
10
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593322
NB-612Z6G-N
16
12
12
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593338
NB-615Z6G-N
16
15
15
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593347
NB-620Z6G-N
16
20
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593356
NB-625Z6G-N
16
25
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593365
NB-630Z6G-N
16
30
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11593374
NB-635Z6G-N
16
35
35
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください