廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600GCシリーズ
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11593383
NB-610OGC
10
10
10
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593392
NB-612OGC
10
12
12
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593408
NB-615OGC
10
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593417
NB-620OGC
10
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593426
NB-625OGC
10
25
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593435
NB-630OGC
10
30
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593444
NB-635OGC
10
35
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593453
NB-610UGC
12
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593462
NB-612UGC
12
12
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593478
NB-615UGC
12
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593487
NB-620UGC
12
20
20
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593496
NB-625UGC
12
25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593505
NB-630UGC
12
30
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593514
NB-635UGC
12
35
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593523
NB-610Z3GC
16
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593532
NB-612Z3GC
16
12
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593548
NB-615Z3GC
16
15
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593557
NB-620Z3GC
16
20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593566
NB-625Z3GC
16
25
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593575
NB-630Z3GC
16
30
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593584
NB-635Z3GC
16
35
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593593
NB-610QGC
10
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593602
NB-612QGC
10
12
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593618
NB-615QGC
10
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593627
NB-620QGC
10
20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593636
NB-625QGC
10
25
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593645
NB-630QGC
10
30
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593654
NB-635QGC
10
35
35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593663
NB-610WGC
12
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593672
NB-612WGC
12
12
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593688
NB-615WGC
12
15
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593697
NB-620WGC
12
20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593706
NB-625WGC
12
25
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593715
NB-630WGC
12
30
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593724
NB-635WGC
12
35
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593733
NB-610Z6GC
16
10
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593742
NB-612Z6GC
16
12
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593758
NB-615Z6GC
16
15
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593767
NB-620Z6GC
16
20
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593776
NB-625Z6GC
16
25
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593785
NB-630Z6GC
16
30
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593794
NB-635Z6GC
16
35
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください